JAMCO EC236-P6 -osakekori 3000 paunaa. 36 tuuman pituus | AA7KFV 16C021

JAMCO EC236-P6 varastokärry 3000 Lb. 36 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA7KFV Malli: EC236-P6Ristiviite: 16C021

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,751.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys15 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus3000 lb
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.5
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
JAMCO EC248-P6 -osakekori 3000 paunaa. 48 tuuman pituus | AA7KFW 16C022 EC248-P648 "24 "48 "24 "€1,828.90
JAMCO EC348-P6 -osakekori 3000 paunaa. 48 tuuman pituus | AA7KFY 16C025 EC348-P648 "30 "48 "30 "€1,881.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO EC236-P6 varastokärry 3000 Lb. 36 tuuman pituus
€1,751.31 / yksikkö