JAMCO DJ260-BL-säilytyskaappi 14 mittarin 78 tuuman H 60 tuuman leveys | AA8KFF 18H066

JAMCO DJ260-BL säilytyskaappi 14 Gauge 78 tuumaa K 60 tuumaa leveys

Tuote: AA8KFF Malli: DJ260-BLRistiviite: 18H066
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,917.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriMusta
OvityyppiClearview
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
KahvaLukittava
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys60 "
Hyllyn kapasiteetti1000 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 252.45
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
JAMCO DJ136-BL säilytyskaappi 14 mittarin 78 tuuman H 36 tuuman leveys | AA8KFB 18H061 DJ136-BL18 "36 "€2,639.83
Tarjouspyyntö
JAMCO DJ148-BL-säilytyskaappi 14 mittarin 78 tuuman H 48 tuuman leveys | AA8KFC 18H062 DJ148-BL18 "48 "€2,837.78
Tarjouspyyntö
JAMCO DJ236-BL-säilytyskaappi 14 mittarin 78 tuuman H 36 tuuman leveys | AA8KFD 18H064 DJ236-BL24 "36 "€2,920.37
Tarjouspyyntö
JAMCO DJ248-BL säilytyskaappi 14 mittarin 78 tuuman H 48 tuuman leveys | AA8KFE 18H065 DJ248-BL24 "48 "€3,305.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO DJ260-BL säilytyskaappi 14 Gauge 78 tuumaa K 60 tuumaa leveys
€3,917.83 / yksikkö