JAMCO BS44 syttyvä turvakaappi 44 gallonaa keltainen | AA8TEW 19T275

JAMCO BS44 syttyvä turvakaappi 44 gallonaa keltainen

Varastossa
Tuote: AA8TEW Malli: BS44Ristiviite: 19T275

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,381.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
LisähyllyGS134
Koko44 gal.
VäriKeltainen
Syvyys18 "
Oven avaamisen korkeus59.75 "
Oven aukon leveys31 1 / 16 "
OvityyppiItsesulkeutuva
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus65 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä3
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiStandardi
Öljyn kapasiteetti4.49 gal.
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 142.65
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräKokoSyvyysHyllyjen lukumääräÖljyn kapasiteettiLeveysOven avaamisen korkeusOven aukon leveysHinta
JAMCO BA12 Syttyvä turvakaappi 12 gallonan keltainen | AA8TDP 19T242 BA12112 gal.18 "12.91 gal.23 "29.75 "20.125 "€1,268.95
JAMCO BJ12 Syttyvä turvakaappi 12 gallonan keltainen | AA8TDU 19T248 BJ12112 gal.18 "12.91 gal.23 "29.75 "20.125 "€1,278.98
JAMCO BM120 Syttyvä turvakabinetti, 120 gallonan keltainen | AA8TEA 19T256 BM1202120 gal.34 "215.85 gal.59 "59.75 "56 "€3,996.60
JAMCO BM22 Syttyvä turvakaappi 22 gallonan keltainen | AA8TEB 19T257 BM22222 gal.18 "14.49 gal.34 "29.75 "31 1 / 16 "€1,498.73
JAMCO BM28 Syttyvä turvakaappi 28 gallonan keltainen | AA8TEC 19T258 BM28228 gal.18 "24.49 gal.34 "38.75 "31 1 / 16 "€1,676.31
JAMCO BM44 Syttyvä turvakaappi 44 gallonan keltainen | AA8TED 19T259 BM44244 gal.18 "34.49 gal.34 "59.75 "31 1 / 16 "€2,055.17
JAMCO BS22 Syttyvä suojakaappi 22 gallonan keltainen | AA8TEU 19T273 BS22222 gal.18 "14.49 gal.34 "29.75 "31 1 / 16 "€1,995.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO BS44 syttyvä turvakaappi 44 gallonaa keltainen
€2,381.81 / yksikkö