JAMCO BM90 kaappi 2-laatikko 90 gallonaa syttyvä 34 x 65 x 43 | AJ2KJQ 8EDY8

JAMCO BM90 Kaappi 2-laatikko 90 Gallona Syttyvä 34 x 65 x 43

Varastossa
Tuote: AJ2KJQ Malli: BM90Ristiviite: 8EDY8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,851.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
LisähyllyGS343
KaapityyppiStandardi
Koko90 gal.
VäriKeltainen
Syvyys34 "
Ovityyppimanuaalinen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus65 "
KorkeusalueKoko korkeus
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Kaappihyllyjen lukumäärä2
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiStandardi
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 210.6
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)109.22
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Luokiteltu syttyvään varastointiin: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräKokoSyvyysHyllyjen lukumääräÖljyn kapasiteettiLeveysOven avaamisen korkeusOven aukon leveysHinta
JAMCO BA12 Syttyvä turvakaappi 12 gallonan keltainen | AA8TDP 19T242 BA12112 gal.18 "12.91 gal.23 "29.75 "20.125 "€1,245.86
JAMCO BJ12 Syttyvä turvakaappi 12 gallonan keltainen | AA8TDU 19T248 BJ12112 gal.18 "12.91 gal.23 "29.75 "20.125 "€1,411.87
JAMCO BM120 Syttyvä turvakabinetti, 120 gallonan keltainen | AA8TEA 19T256 BM1202120 gal.34 "215.85 gal.59 "59.75 "56 "€3,676.88
JAMCO BM22 Syttyvä turvakaappi 22 gallonan keltainen | AA8TEB 19T257 BM22222 gal.18 "14.49 gal.34 "29.75 "31 1 / 16 "€1,603.90
JAMCO BM28 Syttyvä turvakaappi 28 gallonan keltainen | AA8TEC 19T258 BM28228 gal.18 "24.49 gal.34 "38.75 "31 1 / 16 "€1,578.53
JAMCO BM44 Syttyvä turvakaappi 44 gallonan keltainen | AA8TED 19T259 BM44244 gal.18 "34.49 gal.34 "59.75 "31 1 / 16 "€2,066.24
JAMCO BS22 Syttyvä suojakaappi 22 gallonan keltainen | AA8TEU 19T273 BS22222 gal.18 "14.49 gal.34 "29.75 "31 1 / 16 "€2,122.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO BM90 Kaappi 2-laatikko 90 Gallona Syttyvä 34 x 65 x 43
€2,851.59 / yksikkö