Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JACOBS CHUCK 9680 Avaimeton poraistukka 0.394 tarkkuudella | AD2FWP 3P042

JACOBS CHUCK 9680 avaimeton poraistukka 0.394 tarkkuudella

Varastossa
Tuote: AD2FWP Malli: 9680Ristiviite: 3P042
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
€587.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkka poraistukka
LaakerityyppiKuulalaakeri
Kapasiteetti Max.0.394 "
Kapasiteetti Min.0.020 "
Istukan halkaisija1.61 "
Istukkatyyppiavaimeton
Suljettu pituus3.5 "
rakentaminenTeräs
MateriaaliTeräs
Asennuskoko33JT
Asennustyyppi33JT
Avoin pituus3.19 "
TyyppiTarkkuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti Max.Suljettu pituusAsennuskokoAsennustyyppiHinta
JACOBS CHUCK 9681 Avaimeton poraistukka 0.394 tarkkuudella | AD2FWN 3P040 96810.394 "3.5 "2JT2JT€621.90
JACOBS CHUCK 9682D, avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa | AD2FWQ 3P044 9682D0.512 "3.9 "33JT33JT€567.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JACOBS CHUCK 9680 avaimeton poraistukka 0.394 tarkkuudella
€587.13 / yksikkö