Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JACOBS CHUCK 6628 Ruostumaton teräsistukka 0.250 tuumaa | AB9MMH 2DZJ4

JACOBS CHUCK 6628 ruostumattomasta teräksestä valmistettu istukka 0.250 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9MMH Malli: 6628Ristiviite: 2DZJ4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€449.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa istukka
LaakerityyppiRuostumaton teräs
Kapasiteetti Max.0.25 "
Kapasiteetti Min.0.028 "
Istukan halkaisija1.12 "
IstukkatyyppiAvain
Suljettu pituus1.95 "
rakentaminenTeräs
Avain numeroK1M
MateriaaliRuostumaton teräs
Asennuskoko3 / 8-24
Asennustyyppi3 / 8-24
Nimelliskapasiteetti1 / 4 "
Avoin pituus1.57 "
TyyppiRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti Max.Suljettu pituusAvain numeroAsennuskokoAsennustyyppiHinta
JACOBS CHUCK 6624 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu istukka 0.156 tuumaa | AB9MMD 2DZH9 66240.156 "1.45 "KOM0JT0JT€447.63
JACOBS CHUCK 6625 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu istukka 0.156 tuumaa | AB9MME 2DZJ1 66250.156 "1.53 "KOM5 / 16-245 / 16-24€425.99
JACOBS CHUCK 6626 Ruostumaton teräsistukka 0.250 tuumaa | AB9MMF 2DZJ2 66260.25 "1.92 "K1M1JT1JT€408.24
JACOBS CHUCK 1BM 5/16 ruostumattomasta teräksestä valmistettu istukka 0.250 tuumaa | AB9MMG 2DZJ3 1BM 5/160.25 "1.95 "K1M5 / 16-245 / 16-24€449.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JACOBS CHUCK 6628 ruostumattomasta teräksestä valmistettu istukka 0.250 tuumaa
€449.26 / yksikkö