Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JACOBS CHUCK 6228 Kiinnitetty poraistukka 0.625 tuumaa | AD2AUP 3M315

JACOBS CHUCK 6228 Kiinnitetty poraistukka 0.625 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2AUP Malli: 6228Ristiviite: 3M315

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€507.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa istukka
LaakerityyppiLiukulaakeri
Kapasiteetti Max.0.625 "
Kapasiteetti Min.0.125 "
Istukan halkaisija2.29 "
IstukkatyyppiAvain
Suljettu pituus4.06 "
rakentaminenTeräs
Avain numeroK3
MateriaaliTeräs
Asennuskoko3JT
Asennustyyppi3JT
Nimelliskapasiteetti5 / 8 "
Avoin pituus3.12 "
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerityyppiKapasiteetti Max.Suljettu pituusAvain numeroAsennuskokoAsennustyyppiHinta
JACOBS CHUCK 14442 avainporakone 0.500 tuumaa | AC9WYD 3L852 14442Liukulaakeri0.5 "3.52 "K32JT2JT€264.51
JACOBS CHUCK 14445 porakoneistukka, 0.500 tuumaa | AC9WYE 3L854 14445Liukulaakeri0.5 "3.52 "K333JT33JT€299.08
JACOBS CHUCK 14451 avainporakone 0.500 tuumaa AC9WYF 3L856 14451Liukulaakeri0.5 "3.71 "K3C33JT33JT€294.71
JACOBS CHUCK 35B 1/2 avainporakone 0.625 tuumaa | AC9WYG 3L862 35B 1Liukulaakeri0.625 "3.52 "K31 / 2-201 / 2-20€406.06
JACOBS CHUCK 36KD kiilaistukka, 0.800 tuumaa | AC9WYH 3L864 36KDLiukulaakeri0.8 "4.25 "K43JT3JT€499.97
JACOBS CHUCK 30209 avainporanterä 0.250 tuumaa | AC9WYK 3L872 30209Kuulalaakeri0.25 "2.41 "K302JT2JT€344.31
JACOBS CHUCK 30215 -avainporausistukka 0.375 tuumaa | AC9WYL 3L874 30215Kuulalaakeri0.375 "2.88 "K322JT2JT€391.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JACOBS CHUCK 6228 Kiinnitetty poraistukka 0.625 tuumaa
€507.61 / yksikkö