Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JACOBS CHUCK 2948D itsepurkautuva avain | AC9WYJ 3L868

JACOBS CHUCK 2948D itsestään poistuva avain

Varastossa
Tuote: AC9WYJ Malli: 2948DRistiviite: 3L868

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepurkautuva istukan avain
Käytössä3M312, 3M315, 3M318, 3L854, 3M522, 3L856, 3L876, 3L866, 3L852, 3M341, 3L862

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istukan avaimen koko (S-K3C)
    • Lentäjän koko (tuumaa) (5/16)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JACOBS CHUCK 3157D Itsestään poistuva avain | AC9WZX 3L980 3157D€23.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JACOBS CHUCK 2948D itsestään poistuva avain
€25.34 / yksikkö