Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JACOBS CHUCK 31410 Avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa | AC4APT 2YCP2

JACOBS CHUCK 31410 Avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4APT Malli: 31410Ristiviite: 2YCP2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€813.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean vääntömomentin poraistukka
LaakerityyppiKuulalaakeri
Kapasiteetti Max.0.512 "
Kapasiteetti Min.0.039 "
Istukan halkaisija1.89 "
Istukkatyyppiavaimeton
Suljettu pituus3.54 "
rakentaminenTeräs
MateriaaliTeräs
Asennuskoko4MT
AsennustyyppiMT4
Nimelliskapasiteetti1 / 2 "
Avoin pituus3.23 "
TyyppiSuuri vääntömomentti integroidulla varrella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.674
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti Max.Suljettu pituusAsennuskokoAsennustyyppiHinta
JACOBS CHUCK 31407 Avaimeton poraistukka 0.394 tuumaa | AC4APP 2YCN8 314070.394 "3.23 "2MTMT2€573.04
JACOBS CHUCK 31408 Avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa | AC4APQ 2YCN9 314080.512 "3.62 "2MTMT2€640.76
JACOBS CHUCK 31409 Avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa AC4APR 2YCP1 314090.512 "3.62 "3MTMT3€689.34
JACOBS CHUCK 31411 Avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa | AC4APU 2YCP3 314110.512 "3.54 "R8R8€705.95
JACOBS CHUCK 31414 Avaimeton poraistukka 0.630 tuumaa | AC4APV 2YCP6 314140.63 "3.78 "3MTMT3€730.89
JACOBS CHUCK 31415 Avaimeton poraistukka 0.630 tuumaa | AC4APW 2YCP7 314150.63 "3.78 "4MTMT4€906.45
JACOBS CHUCK 31416 Avaimeton poraistukka 0.630 tuumaa | AC4APX 2YCP8 314160.63 "3.78 "R8R8€957.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JACOBS CHUCK 31410 Avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa
€813.97 / yksikkö