Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JACOBS CHUCK 30602 avainporakone 0.500 tuumaa | AC9WZQ 3L952

JACOBS CHUCK 30602 Kiinnitetty poraistukka 0.500 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9WZQ Malli: 30602Ristiviite: 3L952

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa istukka
LaakerityyppiLiukulaakeri
Kapasiteetti Max.0.5 "
Kapasiteetti Min.0.078 "
IstukkatyyppiAvain
rakentaminenTeräs
Avain numeroKK
MateriaaliTeräs
Asennuskoko1 / 2-20
Asennustyyppi1 / 2-20
Nimelliskapasiteetti1 / 2 "
TyyppiKeskitaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti Max.Suljettu pituusAvain numeroAsennuskokoAsennustyyppiHinta
JACOBS CHUCK 30243 avainporanterä 0.250 tuumaa | AC9WYT 3L884 302430.25 "-KG13 / 8-243 / 8-24€36.30
JACOBS CHUCK 30247 avainporakone 0.375 tuumaa | AC9WYV 3L886 302470.375 "-KG13 / 8-243 / 8-24€49.34
JACOBS CHUCK 32282C -avainporakone 0.375 tuumaa | AC9WZR 3L964 32282C0.375 "2.5 "K303 / 8-243 / 8-24€144.44
JACOBS CHUCK 31090 avainporakone 0.375 tuumaa | AC9WZV 3L970 310900.375 "2.5 "K301 / 2-201 / 2-20€328.56
JACOBS CHUCK 31138 avainporakone 0.375 tuumaa | AC9WZW 3L976 311380.375 "2.5 "K303 / 8-243 / 8-24€214.17
JACOBS CHUCK 6204D -avainporakone 0.156 tuumaa | AD2ATU 3M245 6204D0.156 "1.53 "K05 / 16-245 / 16-24€255.48
JACOBS CHUCK 1A avainporakone 0.250 In | AD2AUJ 3M301 1A0.25 "1.92 "K11JT1JT€179.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JACOBS CHUCK 30602 Kiinnitetty poraistukka 0.500 tuumaa
€65.51 / yksikkö