Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JACOBS CHUCK 30528 Avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa | AC4APH 2YCJ8

JACOBS CHUCK 30528 Avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4APH Malli: 30528Ristiviite: 2YCJ8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€641.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean vääntömomentin poraistukka
LaakerityyppiKuulalaakeri
Kapasiteetti Max.0.512 "
Kapasiteetti Min.0.039 "
Istukan halkaisija1.81 "
Istukkatyyppiavaimeton
Suljettu pituus3.9 "
rakentaminenTeräs
MateriaaliTeräs
Asennuskoko33JT
Asennustyyppi33JT
Nimelliskapasiteetti1 / 2 "
Avoin pituus3.46 "
TyyppiSuuri vääntömomentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.179
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti Max.Suljettu pituusAsennuskokoAsennustyyppiHinta
JACOBS CHUCK 30527 Avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa | AC4APG 2YCJ7 305270.512 "3.9 "2JT2JT€641.06
JACOBS CHUCK 30529 Avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa | AC4APJ 2YCJ9 305290.512 "3.9 "6JT6JT€641.06
JACOBS CHUCK 30530 Avaimeton poraistukka 0.630 tuumaa | AC4APK 2YCK1 305300.63 "4.21 "6JT6JT€766.20
JACOBS CHUCK 30533 Avaimeton poraistukka 0.394 tuumaa | AC4APL 2YCK3 305330.394 "3.5 "2JT2JT€453.68
JACOBS CHUCK 31122 Avaimeton poraistukka 0.255 tuumaa | AC4APN 2YCN3 311220.255 "2.76 "1JT1JT€534.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JACOBS CHUCK 30528 Avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa
€641.06 / yksikkö