JABSCO VR050-1022 Pump Siipi Valurauta Tulo / lähtö 1 Hb | AD2GVD 3PER8

JABSCO VR050-1022 Pumpun siipi valurautainen tulo/poisto 1 Hb

Varastossa
Tuote: AD2GVD Malli: VR050-1022Ristiviite: 3PER8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,438.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipipumppu
Vahvistimet AC15. DC
Rungon materiaaliValurauta
GPM vettä @ 10 Ft. pää12.5
GPM vettä @ 20 Ft. pää12
GPM vettä @ 30 Ft. pää11
GPM vettä @ 5 Ft. pää13
HP1/3
Sisääntulo / ulostulo1 "HB
Max. Virtaus13 GPM
Maks. Pää30 ft.
Max. Paine14.5 PSI
Maks. Lämpötila104 F
Min. Virtaus (GPM)11
AsennusMoottoroitu pumppuyksikkö
AkseliHiiliteräs
SiipimateriaaliSintrattu pronssi
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7375
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8413600020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huulitiiviste (nitriili)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JABSCO VR050-1022 Pumpun siipi valurautainen tulo/poisto 1 Hb
€1,438.83 / yksikkö