Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JABSCO 50860-0012 Pumppu 12vdc 21 Amp 3/4 x 3/4 tuumaa | AD2GVH 3PET3

JABSCO 50860-0012 Pumppu 12vdc 21 ampeeria 3/4 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2GVH Malli: 50860-0012Ristiviite: 3PET3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€867.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria21.0
Paras hyötysuhde GPM @ Head10.6 @ 10 jalkaa
VelvollisuusAjoittainen
TyöjaksoAjoittainen
GPH vettä @ 5 Ft. pää17
Korkeus5"
KoteloRuostumaton teräs
HP5/32
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiTukkeutumisen esto
Tuloaukko3/4 "FNPT
Pituus9"
Maks. GPM @ Head20 @ 2.9 jalkaa
Maks. Pää18 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila210-astetta F
Max. Paine17.4 psi
Pienin GPM @ Head5.3 @ 15 jalkaa
Moottorin koteloTEFC
MoottorityyppiHarjattu
pistorasia3/4 "FNPT
TiivistemateriaaliHiili / keraaminen
TiivistetyyppiMekaaninen
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Jännite12 VDC
VoluuttimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7475
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laippa (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JABSCO 50860-0012 Pumppu 12vdc 21 ampeeria 3/4 x 3/4 tuumaa
€867.20 / yksikkö