Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JABSCO 18753-0241 Tiiviste Mekaaninen hiili-nitriili | AF2WTM 6YHV2

JABSCO 18753-0241 Tiiviste Mekaaninen Hiilinitriili

Varastossa
Tuote: AF2WTM Malli: 18753-0241Ristiviite: 6YHV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste mekaaninen
TyyppiHiili-nitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JABSCO 18753-0245 Tiiviste Mekaaninen hiili-nitriili | AF2WTQ 6YHW2 18753-0245€217.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JABSCO 18753-0241 Tiiviste Mekaaninen Hiilinitriili
€159.55 / yksikkö