EATON JDC3090 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jdc, Täydellinen katkaisija | AG8QCX

EATON JDC3090 C täydellinen valettu kotelon katkaisija, J-kehys, Jdc, täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8QCX Malli: JDC3090

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,145.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus100 kAIC @ 480 V
Ampeeria90A
KehystyyppiJD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.763
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)17.93
Laivan leveys (cm)18.11

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON JDC3070 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jdc, Täydellinen katkaisija | AG8QCW JDC 307070A€5,145.00
EATON JDC3100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jdc, Täydellinen katkaisija | AG8QCY JDC 3100100A€4,913.08
EATON JDC3125 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jdc, Kiinteä Thermal | AG8QCZ JDC 3125125A€4,913.08
EATON JDC3150 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jdc, Kiinteä lämpö | AG8QDA JDC 3150150A€4,913.08
EATON JDC3175 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija, J-kehys, Jdc, kiinteä lämpö | AG8QDB JDC 3175175A€4,913.08
EATON JDC3200 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, J-kehys, Jdc, kiinteä lämpö | AG8QDC JDC 3200200A€4,913.08
EATON JDC3225 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija, J-kehys, Jdc, kiinteä lämpö | AG8QDD JDC 3225225A€4,913.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON JDC3090 C täydellinen valettu kotelon katkaisija, J-kehys, Jdc, täydellinen katkaisija
€5,145.00 / yksikkö