Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JABSCO 18753-0233 Tiivistepesän keraaminen nitriili | AF2WTL 6YHV1

JABSCO 18753-0233 Tiivisteen istukka keraaminen nitriili

Varastossa
Tuote: AF2WTL Malli: 18753-0233Ristiviite: 6YHV1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä istuin
TyyppiKeraaminen nitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JABSCO 18753-0235 Tiivistepesän keraaminen nitriili | AF2WTP 6YHW0 18753-0235€81.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JABSCO 18753-0233 Tiivisteen istukka keraaminen nitriili
€81.17 / yksikkö