Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IVES FB31P US32D Automaattinen huuhtelupulttimetalli | AE6XDN 5VRE6

IVES FB31P US32D automaattinen upotuspultti metalliovi

Varastossa
Tuote: AE6XDN Malli: FB31P US32DRistiviite: 5VRE6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€297.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen huuhtelupultti
Pultin pään halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunTylsä kromi
TarvikkeetMukana
Korkeus6.75 "
Pituus2"
MateriaaliTeräs / messinki
Operaation tyyppiTäysin automaattinen
Heittokoko3 / 4 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusOperaation tyyppiHinta
IVES FB41P US32D Automaattinen huuhtelupulttiovi AE6XDP 5VRE7 FB41P US32D8.5 "Täysin automaattinen€327.59
IVES FB51P US32D -salpalukitusautomaattinen metalliovi | AE6XDQ 5VRE8 FB51P US32D6.75 "Jatkuva salpaaminen€313.87
IVES FB61P US32D -salpalukitusautomaattinen huuhtelupulttiovi AE6XDR 5VRE9 FB61P US32D8.5 "Jatkuva salpaaminen€337.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IVES FB31P US32D automaattinen upotuspultti metalliovi
€297.39 / yksikkö