Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW 26405 5-1 / 2 tuuman sisähalkaisijan asennuseristys | AF6HNP 19NF11

ITW 26405 Asennuseristeen kyynärpää 5-1/2 tuuman sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AF6HNP Malli: 26405Ristiviite: 19NF11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennuseriste
VäriHopea
Asennustyypille90 asteen kyynärpää
Rautaputken kokoon5"
Putken OD: lle5-1 / 2 "
Käytettäväksi päälläEristetyt kyynärpäät
Eristyksen nimellinen tunnus5.5 "
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7616995095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristyksen nimellinen tunnusHinta
ITW 26335 Eristyskärjen asentaminen 3-1 / 2 tuuman sisähalkaisija | AF6HNK 19NF07 263353.5 "€18.83
ITW 25815 Eristyskärjen asentaminen 3-1 / 2 tuuman sisähalkaisija | AF6HNZ 19NF20 258153.5 "€19.58
ITW 25825 Eristyskärjen 4-1 / 2 tuuman sisähalkaisija | AF6HPB 19NF22 258254.5 "€20.86
ITW 25835 Asennuseristyskulma 5-1 / 2 tuuman sisähalkaisija | AF6HPD 19NF24 258355.5 "€30.70
ITW 25840 Asennuseristyskulma 6-5 / 8 tuuman sisähalkaisija | AF6HPE 19NF25 258406.625 "€33.77
ITW 25845 Eristysputken asennus 7-5/8 tuuman sisähalkaisija | AF6HPF 19NF26 258457.625 "€42.81
ITW 25850 Asennuseristyskulma 8-5 / 8 tuuman sisähalkaisija | AF6HPG 19NF27 258508.625 "€44.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW 26405 Asennuseristeen kyynärpää 5-1/2 tuuman sisähalkaisija
€42.05 / yksikkö