Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-SET195 Pistorasiasarja Ruuvivalikoima, Teräsmusta, 195 kpl | AC2WTV 2NRZ5

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-SET195 kantasarja, ruuvivalikoima, teräsmusta, 195 kappaletta

Varastossa
Tuote: AC2WTV Malli: WWG-DISP-SET195Ristiviite: 2NRZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja ruuvivalikoima
Drive TypeSisäinen kuusiokolo
Kuljettajan kokomoninkertainen
Pituus1/4 - 1/2 "
MateriaaliMusta seosteräs
Palojen lukumäärä195
Kokojen lukumäärä6
Koko10-24 to 3/8-16
MittausjärjestelmäTuuma
TyyppiHylsyasema, kuppipiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-SET195 kantasarja, ruuvivalikoima, teräsmusta, 195 kappaletta
€33.99 / yksikkö