Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-MK-WKC401 Key Stock Kit, 401 kappaletta | AE2YXB 5A202

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-MK-WKC401 Key Stock Kit, 401 kpl

Varastossa
Tuote: AE2YXB Malli: WWG-DISP-MK-WKC401Ristiviite: 5A202

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€340.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneet ja Woodruff Key Asst.
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Palojen lukumäärä401
Rockwellin kovuusB80-90
Vetolujuus82-92m
TyyppiBig Shot -huoltosarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi7215100080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-MK-WKC401 Key Stock Kit, 401 kpl
€340.58 / yksikkö