Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-CPS-044 Cotter Pin, 18-8 Stainless Steel, 1/4 X 3 Inch Length, 25Pk | AC3WHZ 2WZU6

ITW BEE LEITZKE WWG-CPS-044 sokka, 18-8 ruostumatonta terästä, 1/4 x 3 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AC3WHZ Malli: WWG-CPS-044Ristiviite: 2WZU6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPS-044 sokka, 18-8 ruostumatonta terästä, 1/4 x 3 tuuman pituus, 25 pk
€34.95 /pakkaus