Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-CPS-029 sokka, 18-8 ruostumatonta terästä, 1/8 x 2 tuumaa, pituus 100 pk | AC3WHH 2WZR9

ITW BEE LEITZKE WWG-CPS-029 sokka, 18-8 ruostumatonta terästä, 1/8 x 2 tuuman pituus, 100 pk

Varastossa
Tuote: AC3WHH Malli: WWG-CPS-029Ristiviite: 2WZR9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Pin Dia.1 / 8 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPS-029 sokka, 18-8 ruostumatonta terästä, 1/8 x 2 tuuman pituus, 100 pk
€33.22 /pakkaus