Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-023 sokka, tavallinen 3/8 X 3 koko, 25k | AB8KKW 26C154

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-023 sokka, tavallinen 3/8 x 3 koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AB8KKW Malli: WWG-CPP-023Ristiviite: 26C154

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.3 / 8 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-023 sokka, tavallinen 3/8 x 3 koko, 25 pk
€24.02 /pakkaus