Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-010 Sokka, Tavallinen, 5/32 X 1-1/2 Koko, 100Pk | AB8KKG 26C141

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-010 sokka, tavallinen, 5/32 x 1-1/2 koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AB8KKG Malli: WWG-CPP-010Ristiviite: 26C141

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.5 / 32 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-010 sokka, tavallinen, 5/32 x 1-1/2 koko, 100 pk
€12.39 /pakkaus