Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-056 Sokka, Hammerlock, 3/8 X 3 Koko, 25Pk | AC3WQD 2XAA1

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-056 sokka, Hammerlock, 3/8 X 3 koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AC3WQD Malli: WWG-CPHZ-056Ristiviite: 2XAA1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus3"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.3 / 8 "
TyyppiHammerlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-056 sokka, Hammerlock, 3/8 X 3 koko, 25 pk
€17.78 /pakkaus