Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-035 Sokka, Hammerlock, 3/16 X 1 Koko, 100Pk | AC3WKK 2WZY4

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-035 sokka, Hammerlock, 3/16 X 1 koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AC3WKK Malli: WWG-CPHZ-035Ristiviite: 2WZY4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.3 / 16 "
TyyppiHammerlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-035 sokka, Hammerlock, 3/16 X 1 koko, 100 pk
€10.40 /pakkaus