Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 11-227 Clevis Pin, 1018 0.500 X 1-3/4 Koko, 10Pk | AC2UCL 2MVD2

ITW BEE LEITZKE 11-227 Clevis Pin, 1018 0.500 X 1-3/4 koko, 10 Pk

Varastossa
Tuote: AC2UCL Malli: 11-227Ristiviite: 2MVD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1.75 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus1.75 "
Pin Dia.1 / 2 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus1 33 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-227 Clevis Pin, 1018 0.500 X 1-3/4 koko, 10 Pk
€20.44 /pakkaus