Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 11-155 Clevis Pin, 1018 Teräs, 0.375 X 1 5/8 Koko, 25Pk | AC2UBU 2MVA3

ITW BEE LEITZKE 11-155 Clevis Pin, 1018 teräs, 0.375 X 1 5/8 koko, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AC2UBU Malli: 11-155Ristiviite: 2MVA3
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
€18.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1.625 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus1.625 "
Pin Dia.3 / 8 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus1 25 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-155 Clevis Pin, 1018 teräs, 0.375 X 1 5/8 koko, 25 Pk
€18.73 /pakkaus