Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 954-1X-5PK Hex Power Drive Bit #1 1.94 - 5 kpl pakkaus | AE6EKX 5RDV0

APEX-TOOLS 954-1X-5PK Hex Power Drive bitti #1 1.94 - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6EKX Malli: 954-1X-5PKRistiviite: 5RDV0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus1 15 / 16 "
Pistekoko#1
Varren koko1 / 4 "
TyyppiNeliön syvennys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusKokonaispituusPistekokoHinta
APEX-TOOLS 1953-2X-5PK Ruuvimeisselin kärki urakäyttöinen voimansiirto #2 Pk5 | AB6YDV 22PF59 1953-2X-5PK3.5 "3.5 "#2€38.60
APEX-TOOLS 954-2X-5PK Square Power Bit #2 1.94 - 5 kpl pakkaus | AE6EKY 5RDV1 954-2X-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "#2€18.13
APEX-TOOLS 954-3X-5PK Square Power Bit #3 6 - 5 kpl pakkaus | AE6ELE 5RDV7 954-3X-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "#3€19.43
APEX-TOOLS 954-C-3X-5PK Power Bit #3 Neliö 1/4 tuuman varsi PK5 | AG9TAZ 22DG47 954-C-3X-5PK-6"#3€53.08
APEX-TOOLS 1951-2X-5PK Power Bit #2 Neliö 1/4 tuuman varsi PK5 | AG9VWH 22PF49 1951-2X-5PK-2.75 "#2€32.59
APEX-TOOLS 954-B-3X-5PK Power Bit #3 Neliö 1/4 tuuman varsi PK5 | AG9VWL 22PF53 954-B-3X-5PK-3.5 "#3€35.45
APEX-TOOLS 1951-1X-5PK Power Bit #1 Neliö 1/4 tuuman varsi PK5 | AG9VWY 22PF70 1951-1X-5PK-2.75 "#1€39.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 954-1X-5PK Hex Power Drive bitti #1 1.94 - 5 kpl pakkaus
€18.81 / yksikkö