Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1837390 Torx T6 Iskuterä 1 / 25mm -1kpl | AC6LXU 34E526

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1837390 Torx T6 Iskuterä 1 / 25mm -1kpl

Varastossa
Tuote: AC6LXU Malli: 1837390Ristiviite: 34E526

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliTorx (R)
Terän leveys0.25 "
Pituus1"
MateriaaliKorkealaatuinen teräs
PistekokoT6
Varren koko1 / 4 "
Tyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTerän pituusSuorittaa loppuuneräMateriaaliPistekokoSAE tai metrinenVihjeiden kokoPkg. MääräHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1837394 Torx T8 Iskuterä 1 / 25mm -1kpl | AC6LXW 34E528 1837394torx1"-Lisää bittiKorkealaatuinen teräsT8--1€0.30
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1837416 Torx Peukaloinninkestävä T8-tr Iskuterä 1 / 25mm -1kpl | AC6LYG 34E538 1837416TORX - SÄILIÖN KESTÄVÄ1"-Lisää bittiKorkealaatuinen teräsT8--1€0.30
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1837429 Torx Peukaloinninkestävä T30-tr Iskuterä 1 / 25mm -1kpl | AC6LYP 34E545 1837429TORX - SÄILIÖN KESTÄVÄ1"-Lisää bittiKorkealaatuinen teräsT30--1€0.30
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1837431 Torx Peukaloinninkestävä T40-tr Iskuterä 1 / 25mm -1kpl | AC6LYQ 34E546 1837431TORX - SÄILIÖN KESTÄVÄ1"-Lisää bittiKorkealaatuinen teräsT40--1€0.30
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1838536 Torx T25 Iskuterä T25 x 1 tuumaa 25 pk | AC6LZD 34E558 1838536TORX - SÄILIÖN KESTÄVÄ1"-Lisää bittiKorkealaatuinen teräsT25--25€37.29
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS IWAF121SQ220D -terä, #2 kärki, Phillips-tyyli, 1/4 tuuman kuusiovarsi, 20 kpl pakkaus | CH6PQP 55KH99 IWAF121SQ220D-1"sinkkiLisää bittiTeräs-Metrinen, SAE#220€29.82
IRWIN TEOLLISUUSTYÖKALUT IWAF22SL10122 Terä, Sl10 12 kärki, uramalli, 1/4 tuuman kuusiovarsi, 2 kpl pakkaus | CH6PQX 55KG55 IWAF22SL10122-2"MattaLisää bittiTeräs-Metrinen, SAESL 10 122€2.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1837390 Torx T6 Iskuterä 1 / 25mm -1kpl
€0.30 / yksikkö