Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88818 Lapion terä 1 1/8 tuumaa | AE2HNT 4XK99

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88818 Lapion kärki 1 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2HNT Malli: 88818Ristiviite: 4XK99

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLapion kärki
Kärki Dia.1.125 "
rakentaminenHiiliteräs
Halkaisija1 1 / 8 "
MateriaaliHiiliterässeos
Kokonaispituus6"
Varren kokoKuusikulmainen 1/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaKokonaispituusVarren kokoHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88804 Lapion kärki 1/4 tuumaa D 6 tuumaa pituus 1/4 kuusiovarsi | AB2XNB 1PMN6 888041 / 4 "1 / 4 "6"Hex 1/4 pikavaihto€5.60
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88805 Lapion kärki 5/16 tuumaa D 6 tuumaa Pituus I/4 Varsi | AB2XNC 1PMN7 888055 / 16 "5 / 16 "6"Hex 1/4 pikavaihto€5.34
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88807 Lapion kärki 7/16 tuumaa D 6 tuumaa Pituus 1/4 Varsi | AB2XND 1PMN8 888077 / 16 "7 / 16 "6"Hex 1/4 pikavaihto€5.34
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88809 Lapion kärki 9/16 tuumaa D 6 tuumaa Pituus 1/4 Varsi | AB2XNE 1PMN9 888099 / 16 "9 / 16 "6"Hex 1/4 pikavaihto€5.96
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88811 Lapion kärki 11/16 tuumaa D 6 tuumaa Pituus 1/4 Varsi | AB2XNF 1PMP1 8881111 / 16 "11 / 16 "6"Hex 1/4 pikavaihto€6.29
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88813 Lapion kärki 13/16 tuumaa D 6 tuumaa Pituus 1/4 Varsi | AB2XNG 1PMP2 8881313 / 16 "13 / 16 "6"Hex 1/4 pikavaihto€6.13
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88815 Lapion kärki 15/16 tuumaa D 6 tuumaa Pituus 1/4 Varsi | AB2XNH 1PMP3 8881515 / 16 "15 / 16 "6"Hex 1/4 pikavaihto€6.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88818 Lapion kärki 1 1/8 tuumaa
€9.70 / yksikkö