Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87908 Poranterä 1/2 In | AB6LPB 21Y385

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87908 Poranterä 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6LPB Malli: 87908Ristiviite: 21Y385
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
€4.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä
Kärki Dia.1 / 2 "
rakentaminenMetalli
Halkaisija1 / 2 "
MateriaaliMetalli
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4"
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87916 Poranterä 1 tuumaa | AB6LPF 21Y389 879161"1"€6.04
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87924 Poranterä 1-1/2 tuumaa | AB6LPH 21Y391 879241.5 "1 1 / 2 "€8.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87908 Poranterä 1/2 tuumaa
€4.80 / yksikkö