Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6R lukituspidike 6 tuuman koko 2 tuuman korkki | AC8GNF 3A516

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6R-lukitus C-kiinnike 6 tuuman koko 2 tuuman korkki

Varastossa
Tuote: AC8GNF Malli: 6RRistiviite: 3A516 / 10J871

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-pidikkeen lukitseminen
Koko2.125 "
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
MateriaaliAlloy Steel
Pihtien pituus6"
RuuvimekanismiHelppo laukaisu, mikrosäätö
Koko6
Kurkun syvyys1.5 "
Tyyppi6 "C-puristin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN VISE-GRIP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMateriaaliKokoKurkun syvyysTyyppiHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6SP lukituspidike 6 tuuman koko 2 1/8 tuuman korkki | AB9ZTC 2H127 6SP2.125 "Alloy Steel61.5 "6 "C-kiinnike kääntyvillä tyynyillä€24.96
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 18R Lukitus C-puristin 18 In | AC3CHC 2RKN7 18R8"Karkaistu hiiliteräs18 "9.5 "-€53.08
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11R lukitus C Clamp 11 tuumaa 2 5/8 tuumaa kurkku | AC8GNG 3A517 11R3.375 "Alloy Steel11 "2.625 "11 "C-puristin€36.02
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 275 Lukitus C-puristin Kiinteät tyynyt 24 In | AC9VFD 3KKL3 27510 "Karkaistu seosteräs24 "15.5 "-€75.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6R-lukitus C-kiinnike 6 tuuman koko 2 tuuman korkki
€21.66 / yksikkö