Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6640 Hex Die High Carbon Steel Oikea M10-1.5 | AA8TCX 19T198

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6640 Hex Die High Carbon Steel Oikea M10-1.5

Varastossa
Tuote: AA8TCX Malli: 6640Ristiviite: 19T198 / 19T195, 19T196

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Die
Kuusiokoko1"
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.1.137 "
Piki1.50mm
KokoM10
Paksuus3 / 8 "
Kierteen suuntaRH

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN HANSON

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikiKokoKiertyyppiHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6424 Hex Die High Carbon Steel Oikea 8-32 | AA8TBE 19T159 642432#8NC€7.04
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6428 Hex Die High Carbon Steel Oikea 10-24 | AA8TBF 19T160 642824#10NC€7.10
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6431 Hex Die High Carbon Steel Oikea 10-32 | AA8TBG 19T161 643132#10NF€8.06
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6432 Hex Die High Carbon Steel Oikea 12-24 | AA8TBH 19T162 643224#12NC€7.38
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6527 Hex Die High Carbon Steel Oikea 5/16-18 | AA8TBL 19T165 6527185 / 16 "NC€7.51
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6529 Hex Die High Carbon Steel Oikea 5/16-24 | AA8TBM 19T166 6529245 / 16 "NF€7.52
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6536 Hex Die High Carbon Steel Oikea 3/8-24 | AA8TBP 19T168 6536243 / 8 "NF€7.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6640 Hex Die High Carbon Steel Oikea M10-1.5
€7.80 / yksikkö