Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935654 Pikavaihtoterän pidike 7/16 5-1/2 tuuman pituus | AE8FRH 6CYV4

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935654 Pikavaihtoterän pidike 7/16 5-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE8FRH Malli: 4935654Ristiviite: 6CYV4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea vaihdettava kärjen pidike
Pituus5.5 "
KiinnitystyyppiNopea vaihto, magneetti, tavallisen kuusikulmion säilyttäminen (ilman pallopidintä)
Varren koko7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVarren kokoHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935703 Pikavaihtoterän pidike 1/4 2 kokonaispituus | AE8FRB 6CYU8 49357032"1 / 4 "€19.18
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935704 Pikavaihtoterän pidike 1/4 6 Kokonaispituus | AE8FRC 6CYU9 49357046"1 / 4 "€20.79
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935705 Pikavaihtoterän pidike 1/4 12 Kokonaispituus | AE8FRD 6CYV0 493570512 "1 / 4 "€23.22
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935652 Pikavaihtoterän pidike 3/8 5-1/2 tuuman pituus | AE8FRF 6CYV2 49356525.5 "3 / 8 "€24.70
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935653 Pikavaihtoterän pidike 3/8 11 tuuman pituus | AE8FRG 6CYV3 493565311 "3 / 8 "€39.55
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935655 Pikavaihtoterän pidike 7/16 12 tuuman pituus | AE8FRJ 6CYV5 493565512 "7 / 16 "€45.28
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935656 Pikavaihtoterän pidike 7/16 18 tuuman pituus | AE8FRK 6CYV6 493565618 "7 / 16 "€53.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935654 Pikavaihtoterän pidike 7/16 5-1/2 tuuman pituus
€29.74 / yksikkö