Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935238 Itsesuuntautuva käsihana M3 x 0.5 Päällystämätön | AE3QXF 5EWE6

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935238 Itsestään suuntautuva käsihana M3 x 0.5 Päällystämätön

Varastossa
Tuote: AE3QXF Malli: 4935238Ristiviite: 5EWE6
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
€7.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesuuntautuva käsinapautus
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus1 15 / 16 "
Piki0.50mm
Pikin halkaisijan rajat6H
Varsi Dia.0.141 "
KokoM3
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus5 / 8 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN HANSON

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935224 Itsesuuntautuva käsihana #8-32unc Päällystämätön | AE3QWQ 5EWD2 4935224UNC42.125 "322B0.168 "#83 / 4 "€8.05
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935225 Itsesuuntautuva käsihana #10-24unc | AE3QWR 5EWD3 4935225UNC42.375 "242B0.194 "#107 / 8 "€8.01
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935228 Itsesuuntautuva käsihana 1/4-20 unc | AE3QWV 5EWD6 4935228UNC42.5 "202B0.255 "1 / 4 "1"€8.26
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935232 Itsesuuntautuva käsihana 3/8-16unc | AE3QWZ 5EWE0 4935232UNC42 15 / 16 "162B0.381 "3 / 8 "1.25 "€12.71
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935233 Itsesuuntautuva käsihana 3/8-24unf | AE3QXA 5EWE1 4935233UNF42 15 / 16 "242B0.381 "3 / 8 "1.25 "€11.22
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935239 Itsesuuntautuva käsihana M4 x 0.7 Päällystämätön | AE3QXG 5EWE7 4935239Karkea42.125 "0.70mm6H0.168 "M43 / 4 "€7.82
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935241 Itsesuuntautuva käsihana M5 x 0.8 Päällystämätön | AE3QXJ 5EWE9 4935241Karkea42.375 "0.80mm6H0.194 "M57 / 8 "€8.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935238 Itsestään suuntautuva käsihana M3 x 0.5 Päällystämätön
€7.44 / yksikkö