Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3053022 Torx peukaloinninsuojausterä T9 1 tuuman pituus | AA8YTX 1AVL5

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3053022 Torx peukaloinninsuojattu kärki T9 1 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA8YTX Malli: 3053022Ristiviite: 1AVL5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliTorx (R)
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
PistekokoT9
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
Tyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.28
Laivan pituus (cm)16.15
Laivan leveys (cm)5.46
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3053022 Torx peukaloinninsuojattu kärki T9 1 tuuman pituus
€0.26 / yksikkö