Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041003 Puuporaus 3kpl teräsarja | AB2XPB 1PMT7

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041003 Puuporaus 3kpl teräsarja

Varastossa
Tuote: AB2XPB Malli: 3041003Ristiviite: 1PMT7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuporanteräsarja
Kärki Dia.5/8", 3/4", 1"
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä3
Kokonaispituus6"
Varsi Dia.1/4 "kuusikulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8207502070
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041003 Puuporaus 3kpl teräsarja
€37.73 / yksikkö