Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3018010 Jobber-poranteräsarja 18 kpl 1/16 - 1/2in | AD2VCC 3UMF2

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3018010 Jobber-poranteräsarja 18 kpl 1/16 - 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2VCC Malli: 3018010Ristiviite: 3UMF2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunTiN päällystetty
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä18
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiTurbomax -piste
Varsi Dia.1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" ja 1/2 "
Koot sisältyvät1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6345
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPalojen lukumääräPistetyyppiVarsi Dia.Koot sisältyvätHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 316015 Jobber Poranteräsarja 15 kpl 1/16 - 3/8in | AD2VCA 3UME9 316015MustaoksidiKoboltti nopea teräs15Jakopiste1/16 - 3/8 "1/16 - 3/8 "€84.37
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 318015 Jobber Poranteräsarja 15 kpl 1/16 - 3/8in | AD2VCB 3UMF1 318015Musta ja kultaoksidiHigh Speed ​​Steel15Turbomax -piste1/16 - 3/8 "1/16 - 3/8 "€91.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3018010 Jobber-poranteräsarja 18 kpl 1/16 - 1/2 tuumaa
€88.03 / yksikkö