Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 224212 Pipe Clamp Hd 1 1/2 x 1 1/2 Inch Face | AC9VFG 3KKN2

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 224212 Pipe Clamp Hd 1 1/2 x 1 1/2 tuuman etupuoli

Varastossa
Tuote: AC9VFG Malli: 224212Ristiviite: 3KKN2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas putkikiinnike
Palkin koko1/2 tuumaa
Kiinnityspinta (tuumaa)1 1/2x1 1/2
Kiinnityspinta D (tuumaa)1-1/2
Kiinnityspinta W (tuumaa)1-1/2
kahvan pituus1.625 "
Kahva materiaaliTeräs
Kantavuus1500 lb
Nimellinen kiristyspaine1000
Pad tyyppiHeittää
Karan halkaisija.1/2 tuumaa
Kurkun syvyys1-1 / 2 "
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.098
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN QUICK-GRIP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 224212 Pipe Clamp Hd 1 1/2 x 1 1/2 tuuman etupuoli
€22.51 / yksikkö