Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1813899 Monimateriaaliporanterä 5/16 tuumaa | AD6KYU 45L115

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1813899 Monimateriaaliporanterä 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6KYU Malli: 1813899Ristiviite: 45L115

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonimateriaaliset pidennetyt terät
SuunniteltuPoraus tiiliin, lohkoon, laattaan, metalliin, puumuoviin ja marmoriin
Poranterän koko5 / 16 "
Pituus16 "
MateriaaliNopea teräs, jossa on neljä viistehiottua timanttikarbidikärkeä
Varsi Dia.5 / 16 "
Koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.KokoHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1813901 Monimateriaaliporanterä 7/16 tuumaa | AD6KYW 45L117 18139017 / 16 "7 / 16 "€5.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1813899 Monimateriaaliporanterä 5/16 tuumaa
€2.21 / yksikkö