Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1813901 Monimateriaaliporanterä 7/16 tuumaa | AD6KYW 45L117

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1813901 Monimateriaaliporanterä 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6KYW Malli: 1813901Ristiviite: 45L117

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonimateriaaliset pidennetyt terät
SuunniteltuPoraus tiiliin, lohkoon, laattaan, metalliin, puumuoviin ja marmoriin
Poranterän koko7 / 16 "
Pituus16 "
MateriaaliNopea teräs, jossa on neljä viistehiottua timanttikarbidikärkeä
Varsi Dia.7 / 16 "
Koko7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.KokoHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1813899 Monimateriaaliporanterä 5/16 tuumaa | AD6KYU 45L115 18138995 / 16 "5 / 16 "€2.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1813901 Monimateriaaliporanterä 7/16 tuumaa
€5.15 / yksikkö