Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1792768 Monimateriaaliporanterä 9/32 tuumaa | AB6LPV 21Y404

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1792768 Monimateriaaliporanterä 9/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6LPV Malli: 1792768Ristiviite: 21Y404

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonimateriaalinen poranterä
SuunniteltuPoraa tiili, lohko, laatta, metalli, puumuovi ja marmori
Poranterän koko9 / 32 "
Pituus4"
Materiaali40 Kr. Teräs
Varsi Dia.9 / 32 "
Koko9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1792768 Monimateriaaliporanterä 9/32 tuumaa
€11.64 / yksikkö