Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1434ZR Käsihana 3/8-16unc Päällystämätön | AA8RZQ 19T122

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1434ZR Käsihana 3/8-16 unc Päällystämätön

Varastossa
Tuote: AA8RZQ Malli: 1434ZRRistiviite: 19T122

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2 15 / 16 "
Piki16
Pikin halkaisijan rajatH2
Varsi Dia.0.381 "
Koko3 / 8 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN HANSON

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituuseräHuilun lukumääräKiertyyppiKokonaispituusPikiVarsi Dia.KokoHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1112ZR Käsihana #4-40unc Päällystämätön | AA8RZE 19T112 1112ZR9 / 16 "Napauta käsin3UNC1.875 "400.141 "#4€5.13
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1118 Käsihana #6-32unc Päällystämätön | AA8RZF 19T113 111811 / 16 "Napauta käsin3UNC2"320.141 "#6€5.01
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1124 Käsihana #8-32unc Päällystämätön | AA8RZG 19T114 11243 / 4 "Napauta käsin4UNC2.125 "320.168 "#8€5.54
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1128ZR Käsihana #10-24unc Päällystämätön | AA8RZH ​​19T115 1128ZR7 / 8 "Napauta käsin4UNC2.375 "240.194 "#10€5.43
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1131 Käsihana #10-32unf Päällystämätön | AA8RZJ 19T116 11317 / 8 "Napauta käsin4UNF2.375 "320.194 "#10€5.42
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1132 Käsihana #12-24unc Päällystämätön | AA8RZK 19T117 113215 / 16 "Napauta käsin4UNC2.375 "240.22 "#12€5.89
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1420 Käsihana 1/4-20 unc Päällystämätön | AA8RZL 19T118 14201"Napauta käsin4UNC2.5 "200.255 "1 / 4 "€5.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1434ZR Käsihana 3/8-16 unc Päällystämätön
€8.47 / yksikkö