IRSG SC2448-63CF -matkapuhelinkärry 52 x 27 x 69 | AA7JTD 16A690

IRSG SC2448-63CF Mobile Security Cart 52 x 27 x 69

Varastossa
Tuote: AA7JTD Malli: SC2448-63CFRistiviite: 16A690

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,650.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobiiliturvakori
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppiEi naimisissa
VäriHopea
rakentaminenJohdin
Suorittaa loppuunJulkaistut sinkkisuojakotelo, kromihyllyt ja -postit
Kahva mukanaEi
Kantavuus1000 lb
MateriaaliJohdin
Hyllyjen lukumääräJokainen hylly myydään erikseen
Kokonaiskorkeus69 "
Kokonaispituus52 "
kokonaisleveys27 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.81
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRSG SC2448-63CF Mobile Security Cart 52 x 27 x 69
€1,650.69 / yksikkö