IRSG MC-BP48 takapaneelin kotelosarja | AE3DEU 5CHL9

IRSG MC-BP48 takapaneelin kotelosarja

Varastossa
Tuote: AE3DEU Malli: MC-BP48Ristiviite: 5CHL9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€216.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakapaneelin kotelosarja
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus16.75 "
Kokonaispituus45 11 / 16 "
kokonaisleveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403908061
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRSG MC-BP48 takapaneelin kotelosarja
€216.50 / yksikkö