IRSG KC1-2421-63C-03 Siirrettävä roskakori 48 x 24 4 harmaalla laatikolla | AA6HTC 14A062

IRSG KC1-2421-63C-03 Siirrettävä roskakori, 48 x 24, 4 harmaata laatikkoa

Varastossa
Tuote: AA6HTC Malli: KC1-2421-63C-03Ristiviite: 14A062

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,408.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä roskakorikori
Säiliön väriHarmaa
Säiliön syvyys22.375 "
Säiliön korkeus8"
Altaan leveys17.375 "
Kapasiteetti hyllyä kohti50 lb
Ostoskorin värikromi
Ostoskorin materiaaliTeräs
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppiKääntyvä
Suorittaa loppuunkromi
Kahva mukanaEi
Kantavuus200 lb
MateriaaliMuovi
Ovien lukumäärä0
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä0
Kokonaissyvyys41 "
Kokonaiskorkeus24 "
Kokonaispituus41 "
kokonaisleveys24 "
Lokeroiden kokonaismäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.04
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRSG KC1-2421-63C-03 Siirrettävä roskakori, 48 x 24, 4 harmaata laatikkoa
€1,408.54 / yksikkö