IRSG ERGO-28-K8 Ergonominen siirrettävä työtaulukko 54 tuuman pituus | AA7JTL 16A698

IRSG Ergonominen siirrettävä työpöytä ERGO-28-K8, pituus 54 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7JTL Malli: ERGO-28-K8Ristiviite: 16A698

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€823.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä siirrettävä työpöytä
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jarrutus
VäriHarmaa ja musta
Laatikon syvyys22 "
Laatikon korkeus4.5 "
Laatikon leveys18 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus200 lb
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus35 - 42 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikoiden lukumääräKokonaispituusHinta
IRSG ERGO-28-K4 Ergonominen liikkuva työtaulukko 20 tuuman leveys | AA7JTK 16A697 ERGO-28-K4-26 "€698.83
IRSG ERGO-28-1-K4 Ergonominen siirrettävä työtaso 40 tuumaa | AA7JTM 16A699 ERGO-28-1-K4240 "€837.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRSG Ergonominen siirrettävä työpöytä ERGO-28-K8, pituus 54 tuumaa
€823.17 / yksikkö