Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD WWX2-06-XXL Mekaniikka Käsineet General Utility 2xl Pr | AF7HJL 21AP07

IRONCLAD WWX2-06-XXL Mekaniikka Käsineet General Utility 2xl Pr

Varastossa
Tuote: AF7HJL Malli: WWX2-06-XXLRistiviite: 21AP07

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
TaustamateriaaliUurrettu nailon / elastaani
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
LäimäysNeuloa
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliNeopreeni
Palm rakentaminenkeinonahka
Palmumateriaalikeinonahka
Koko2XL
OmpelemismateriaaliKolminkertainen sidottu nailon
AlaluokkaYleinen apuohjelma
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6216005820

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
IRONCLAD WWX2-03-M Mekaniikka Käsineet General Utility M Pr | AF7HJH 21AP04 WWX2-03-MM€30.12
IRONCLAD WWX2-04-L Mechanics -käsineet General Utility L Pr | AF7HJJ 21AP05 WWX2-04-LL€30.12
IRONCLAD WWX2-05-XL Mekaniikka Käsineet General Utility Xl Pr | AF7HJK 21AP06 WWX2-05-XLXL€30.12
IRONCLAD WWX2-02-S Mechanics -käsineet General Utility S PR | AG9PEN 21AP03 WWX2-02-SS€30.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD WWX2-06-XXL Mekaniikka Käsineet General Utility 2xl Pr
€30.12 / yksikkö