Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD WCG2-05-XL Mekaniikka Käsineet Light Duty Xl Musta Pr | AB7ZJU 24U152

IRONCLAD WCG2-05-XL Mekaniikka Käsineet Light Duty Xl Musta Pr

Varastossa
Tuote: AB7ZJU Malli: WCG2-05-XLRistiviite: 24U152

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
TaustamateriaaliJoustava joustava nailon
SulkemistyyppiLiuku päälle
VäriMusta
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliTPR
Palm rakentaminenYksikerroksinen / saumaton
Palmumateriaalikeinonahka
KokoXL
AlaluokkaYleinen apuohjelma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
IRONCLAD WCG2-02-S mekaniikkakäsineet Light Duty S Black Pr | AB7ZJQ 24U149 WCG2-02-SS€21.67
IRONCLAD WCG2-03-M Mechanics -käsineet Light Duty M Black Pr | AB7ZJR 24U150 WCG2-03-MM€21.67
IRONCLAD WCG2-04-L Mechanics -käsineet kevyet L Black Pr | AB7ZJT 24U151 WCG2-04-LL€21.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD WCG2-05-XL Mekaniikka Käsineet Light Duty Xl Musta Pr
€21.67 / yksikkö